Rezné vložky MINCUT MIFR neutrálna 3/15

Č. pol.: 270426 3/15
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ IC908
⌀ veľkosti doštičiek d 15 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
WF 5,85 mm
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 30 mm
DAXN-DAXX 15 mm - 60 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie 0,03 mm/ot. - 0,05 mm/ot.
Posuv pre čelné sústruženie 0,03 mm/ot. - 0,04 mm/ot.
Séria MINCUT
Označenie výrobcu MIFR 15-3.00-0.20 IC908
Druh produktu Mini vymeniteľná rezná platnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270426 3/15
EAN/GTIN 7291075262476
Číslo výrobcu 3300281

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov vnútri.

Vhodné pro:

Vyvrtávacia tyč č. 270420.
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
    Šírka zápichu w / veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka