{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A16Q SDQCR/L11 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 23 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 14 mm | |
Výška upínania L2 | 15 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 269989 16/11 | |
EAN/GTIN | 4067263787167 |