{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A12L SDQCR/L07 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 15 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 8 mm | |
Výška upínania L2 | 11 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 269989 12/07 | |
EAN/GTIN | 4067263787143 |