Upínacia skrutka 5

Č. pol.: 269022 5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon TX7
Závit M2,2
Dĺžka L 5,1 mm
Uťahovací moment 0,8 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 269022 5
EAN/GTIN 4960664427864
Číslo výrobcu TSO09013
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka