Upínacia skrutka 4

Č. pol.: 269022 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon TX8
Závit M2,5
Dĺžka L 5,7 mm
Uťahovací moment 1,2 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 269022 4
EAN/GTIN 4960664071920
Číslo výrobcu TLD07863
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka