WOHX 080402 pravá P25M

Č. pol.: 268902 P25M

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,94 € / ks
  • Od 10 ks
    19,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOHX 080402 R
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ P25M
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok G12
Uhol čela 12 Stupeň
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 300 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 120 m/min - 180 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268902 P25M
EAN/GTIN 4047109057326
Číslo výrobcu W01 42420.0203

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná