WOHX 080402 dešininė P25M

Prekės Nr.: 268902 P25M

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOHX 080402 R
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys P25M
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis G12
Priekinis kampas 12 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 300 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 120 m/min - 180 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268902 P25M
EAN / GTIN 4047109057326
Gamintojo numeris W01 42420.0203

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus