Náhradní řezná hlava pro nůžky na šrouby 8178 620

Č. pol.: 2675218
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožová hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2675218
EAN/GTIN 4010886935040
Číslo výrobcu 2675218

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez