VBGW 160404 ME

Č. pol.: 265736 ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBGW 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ KBN05M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán ME
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265736 ME
EAN/GTIN 4960664599264
Číslo výrobcu TBN05477

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou.
MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač