VBGW 160404 ME

Codice art.: 265736 ME
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VBGW 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo KBN05M
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente ME
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265736 ME
EAN / GTIN 4960664599264
Codice del produttore TBN05477

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti CBN con rivestimento MEGACOAT.
MultiEdge; 2 taglienti per inserto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili