CCGW 060208 G

Č. pol.: 265409 G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGW 060208
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ BU7220
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný
Hĺbka rezu ap 0,03 mm - 0,12 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 160 m/min
Prevedenie rezných hrán G
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265409 G
EAN/GTIN 4045197895523

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Osadené sú 2 rezné hrany.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač