{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCGW 060208 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | BU7220 | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított | |
Fogásmélység ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Előtolás f | 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 160 m/min | |
Vágóél kivitel | G | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265409 G | |
EAN / GTIN | 4045197895523 |