Stopka vŕtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie QC/25

Č. pol.: 264890 QC/25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Kmitanie tlmené
Systém QC
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 255 mm
Stredový posun H základné teleso 2,5 mm
neupínateľný rozsah S 107 mm
odporúčaná dĺžka upínania 100 mm
Súprava montážnych skrutiek 269026 1
Konektor pre prípojku chladiaceho média 269208
Vysoký tlak Spojovacia hadica 269207
vhodná vymeniteľná vyvŕtavacia hlava 264834; 264835
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264890 QC/25
EAN/GTIN 4062406231187

Popis

Rozsah dodávky:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + L3 stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.
Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky