Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute QC/20

Č. pol.: 264835 QC/20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Systém: QC
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia ľavé
Systém QC
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 20 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SCLCL
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Uhol nábehu 95 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 24 mm
Odsadenie stredu L3 13 mm
Celková dĺžka L 20 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269023 2
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264835 QC/20
EAN/GTIN 4251414902435

Popis

Vhodné pro:

Vŕtacie tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky
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
    Systém / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka