Elektronický momentový klíč TorcoTronic III 1/2″ SE 9 x 12 High

Č. pol.: 2648636
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2648636
EAN/GTIN 4002805931905
Číslo výrobcu 2648636

Popis

Popis:

Použití:
Pro každodenní potřeby při montáži nebo
kontrole točivého momentu. Řízení točivého momentu
Pro použití ve všech výrobních a vývojových oblastech
Konstrukce:
Mikroprocesorem řízený, elektronický momentový klíč
Pro řízené utahování vpravo i vlevo
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
Robustní dílenské provedení
Velký rozsah Měřidla v v N-m, přepínatelný na lbf-ft
S 1/2″ reverzibilní ráčnou, výměnou ráčny lze použít 9x12 mm (č. 1), která je součástí balení. TT3H 120) nebo 14x18 mm (č. TT3H 350) obdélníková nádoba
Vlastnosti:
Měřidla v krouticího momentu a úhlu natočení
4 různé režimy Měřidla v
5 parametrů utahování lze uložit
USB rozhraní pro výměnu dat
2000 paměťových míst
Přesnost Měřidla v krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice
Přesnost Měřidla v úhlu natočení +/- 1 %, ale min. ale +/- 1° až 360° při min. 4°/sec
Různé velikosti stehů pro vkládací nástroje programovatelné
Snadné ovládání díky uživatelsky přívětivému ikonovému menu a 4 funkčním tlačítkům
Snadno čitelný, osvětlený displej
Rozlišovací moment: 0,1 N-m
Rozlišovací úhel otáčení: 0,1°
Snadno použitelný PC software pro bezproblémové programování a dokumentaci dat
Export dat do MS Excel®
Zámek klávesnice
Možnost použití standardních článků AA nebo volitelných dobíjecích baterií (NiMH)
Optická vizualizace: 3x LED (žlutá, zelená, červená)
Sluchová signalizace: bzučák
TÜV SÜD testováno, CE a RoHS.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 7,4 lbf ft - 88,5 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 120 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Údržba a opravy
  • Celková délka [mm]: 670 mm
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
  • Přesnost měření Úhel otáčení: ±1 % , min. ±1° na 360° při rychlosti min. 4°/sec.
  • Přesnost: +/- 1 %
  • Rozhraní: USB
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Vyhodnocovací software: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmyslový průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Užitkové stavby
    • Služby
    • Železnice
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn