• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: QC/20

Št. art.: 264835 QC/20
Popust
166,25 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem/velikost ploščice Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sistem: QC
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Vrsta uporabe leva
Sistem QC
Notranje hlajenje da
Mesto rezanja / zarezovanja 20 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SCLCL
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Nastavni kot 95 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 24 mm
Srednji premik L3 13 mm
Celotna dolžina L 20 mm
Vijak za obračalno ploščico 269023 2
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 264835 QC/20
EAN/GTIN 4251414902435
Številka proizvajalca 264835 QC/20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje št. 264890; 264894 in 264898.

Opomba:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse