Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute QC/33

Č. pol.: 264834 QC/33
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Systém: QC
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia pravé
Systém QC
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 20 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SIR
vhodná otočná rezná platnička 16
Uhol nábehu 93 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 26 mm
Odsadenie stredu L3 15 mm
Celková dĺžka L 22 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269023 2
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264834 QC/33
EAN/GTIN 4251414902855

Popis

Prevedenie:

Pre došticky na sústruženie závitov Vel. 16.

Vhodné pro:

Vŕtacie tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky
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
    Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka