Vyvrtávacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/9

Č. pol.: 264827 ST/9
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 25 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SDQCL
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Uhol nábehu 107,5 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
Celková dĺžka L 35 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 320626 S05/07
Priradenie vymeniteľných doštičiek pravá a neutrálna
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 264827 ST/9
EAN/GTIN 2050002059337
Číslo výrobcu 260311 25/11

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacej hlavy č. 265060265065 a 265076 (GARANT). Stopky vyvrtávacej hlavy č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410 (SwissTools).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka