Plochý sekáč s dutým profilem a kulatou hlavou 21 mm

Č. pol.: 262A.15
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 262A.15
EAN/GTIN 3148516623713
Číslo výrobcu 262A.15
Číslo L L60130 2032

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kované sekáče se zaoblenými hranami pro lepší úchop
  • Válcová hlava pro bezpečný úder
  • Tvrdost řezné plochy: 57 až 59 HRC
  • Úhel řezné hrany: 60°
  • Pozinkované

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 150
  • [g]: 170
  • [kg]: 0,170