VC.T 160404 HB730-1

Č. pol.: 261458 HB730-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,70 € / ks
  • Od 10 ks
    17,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
578 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB730-1
Rezný materiál HM
Povrchová úprava Nano-PVD
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok XUM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 4 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 25 m/min - 175 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261458 HB730-1
EAN/GTIN 4062406239480

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka