{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky | 16 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky | 9,525 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 16 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 35 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | VCMT 160404 | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,4 mm | |
| Provedení lamače třísek | XUM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | P30 | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | M30 | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Povlak | Nano-PVD | |
| Typ | HB730-1 | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | VC1604043N | |
| Označení řezné destičky | VCMT160404 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 8 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 261458 HB730-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406239480 | |
| Číslo výrobce | 261458 HB730-1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |