VB.T 160408 HB7120-1

Č. pol.: 261234 HB7120-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,76 € / ks
  • Od 10 ks
    17,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
446 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBMT 160408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 260 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261234 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197818850

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka