VB. T 160408 HB7120-1

Prekės Nr.: 261234 HB7120-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,76 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBMT 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7120-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis VM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 260 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261234 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818850

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį