DC.T 070202 HB7315-1

Č. pol.: 260351 HB7315-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,90 € / ks
  • Od 10 ks
    13,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGT 070202
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7315-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AF
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,6 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260351 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769857

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka