{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky | 2,38 mm; 2,48 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 7 mm; 7,6 mm | |
| Výška řezné hrany | 2,38 mm | |
| Průměr řezných destiček | 6,35 mm | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň; 8 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň; 8 stupeň | |
| ISO kód | DCMT 070202; DCGT 070202 | |
| Průměr Upevňovací díry | 2,8 mm | |
| Provedení lamače třísek | AF | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7315-1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Označení řezné destičky | DCMT070202; DCGT070202 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Toleranční třída | M; G | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 10 g; 1 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 260351 HB7315-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406769857 | |
| Číslo výrobce | 260351 HB7315-1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |