Sada vyvrtávacích tyčí HSS

Č. pol.: 260335
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Odsadenie stredu L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Výška upínania L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Úžitková hĺbka T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Šírka hrdla L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Dĺžka hlavy L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
Celková dĺžka L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260335
EAN/GTIN 4045197653062

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely