Barra de mandrinar HSS AH.. SDUCL, para plaquitas de corte reversibles DC.., izquierda

Número de artículo: 260335
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante
Serie AH.. SDUCL
Denominación del fabricante AH.. SDUCL
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Diámetro del mango 8 mm
Longitud del mango 100 mm
Forma del mango redondo
Forma de cabeza cuadrada
Longitud de cabeza 22 mm
Anchura cuello 8 mm
Longitud del cuerpo de base 100 mm
Diámetro del taladro mín. 12,5 mm
Profundidad de corte/utilización máx. 5 mm
Desplazamiento central 7 mm
Ángulo de ajuste 75 grados
Forma del soporte Forma recta (G)
Posición de trabajo soporte normal
Amortiguación de vibraciones no
Proceso de mecanizado de torneado torneado interior
Designación plaquita de corte DC.. 0702..
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a izquierda
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado escariador
Tipo de producto Barra de mandrinar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 260335
EAN / GTIN 4045197653062
Número del fabricante 260335
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados