Vyvrtávacia tyč HM E.. SDQCR 107,5°, pre otočné rezné platničky DC.., pravé

Č. pol.: 260320 20/11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Prevedenie stopky: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Prevedenie stopky HM
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E20S SDQCR/L11
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 25 mm
Odsadenie stredu L3 12,5 mm
Výška upínania L2 18,9 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Dĺžka výčnelku L1 52 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260320 20/11
EAN/GTIN 4045197877727
Číslo výrobcu 260320 20/11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka