Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala E.. SDQCR 107,5°, za izmjenjive rezne pločice DC., desni

Artikl br.: 260320 20/11
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
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Oblik drške: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 20 mm
veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Oblik drške Tvrdi metal (HM)
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E20S SDQCR/L11
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 25 mm
Udaljenost vrha od osi 12,5 mm
Stezna visina L2 18,9 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Duljina izboja L1 52 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 8
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260320 20/11
EAN / GTIN 4045197877727
Broj proizvođača 260320 20/11