CCGT 030102 PR1535

Č. pol.: 260041 PR1535
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 030102
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ PR1535
Rezný materiál HM
Povrchová úprava Megacoat Nano
Hlavné použitie M
Ďalšie použitie S
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok MFP-PF
Hĺbka rezu ap 0,03 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 160 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 40 m/min - 60 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260041 PR1535
EAN/GTIN 4960664871551
Číslo výrobcu TLC58751

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač