{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh použitia | pravé | |
| Použitie | Čelné sústruženie | |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
| Prevedenie stopky | Oceľ | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Držiak ISO-kód | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06 | |
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 0602.. | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm | |
| Odsadenie stredu L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
| Výška upínania L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
| Šírka hrdla L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
| Dĺžka hlavy L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
| Celková dĺžka L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
| Číslo položky | 260036 SET06 | |
| EAN/GTIN | 4045197656629 | |
| Číslo výrobcu | 260036 SET06 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |