Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel SET06

Cikkszám: 260036 SET06
Ár beállítása 4 Darab (58,40 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Középeltolódás L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Befogási magasság L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Nyak szélessége L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Fejhossz L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Teljes hossz L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260036 SET06
EAN / GTIN 4045197656629

Leírás

Tartalom:

Műanyag dobozban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek