Vyvrtávacia tyč HSS 0610/03

Č. pol.: 260023 0610/03
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Veľkosť doštičiek 3 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH0610H SCLCR/L03
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0301..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 7 mm
Odsadenie stredu L3 2,5 mm
Výška upínania L2 9 mm
Šírka hrdla L4 6 mm
Dĺžka hlavy L1 24 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 13
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260023 0610/03
EAN/GTIN 4045197652096

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka