Přesný důlčík 8 mm

Č. pol.: 256.8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jamkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 256.8
EAN/GTIN 3148511606605
Číslo výrobcu 256.8
Číslo L L60130 1233

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Chrom-vanadová ocel, kovaná
  • tvrdost 52 - 58 HRC
  • vroubkovaná stopka
  • pozinkovaná

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 130
  • [g]: 100
  • [kg]: 0.100