Vyvŕtavacia tyč oceľ 25/16

Č. pol.: 251016 25/16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25T CKUNR/L16
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička KNUX 1604.. R/L
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 36 mm
Odsadenie stredu L3 20,5 mm
Výška upínania L2 23 mm
Celková dĺžka L 300 mm
Upínacia príložka 259038 17
Skrutka pre čeľusť 259021 3
Súprava pružín 259044 3
Kolík 259049 4
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251016 25/16
EAN/GTIN 4045197711571

Popis

Poznámka:

Používajte s vymeniteľnou doštičkou KNUX 1604..L.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka