{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A25T CKUNR/L16 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | KNUX 1604.. R/L | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 36 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 20,5 mm | |
Stezna visina L2 | 23 mm | |
Ukupna duljina L | 300 mm | |
Stezna vilica | 259038 17 | |
Vijak za vilicu | 259021 3 | |
Garnitura opruga | 259044 3 | |
Pin | 259049 4 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 251016 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197711571 |