{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 120416 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VR | |
Hĺbka rezu ap | 2 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 40 m/min - 180 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250455 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928061 |