{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 160616 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Typ | HB7210-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | K | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | GG | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,32 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 450 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250338 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058982 |