CNMG 160616 HB7210-1

Prekės Nr.: 250338 HB7210-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 160616
Kampo spindulys 1,6 mm
Kietlydinys HB7210-1
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas K
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis Ketus
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 6,5 mm
Pastūma f 0,32 mm/aps. - 0,8 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 450 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250338 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058982

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį