CNMG 120404 CA025P

Č. pol.: 250210 CA025P
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA025P
Rezný materiál HM
Povrchová úprava CVD
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok PS
Hĺbka rezu ap 1 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 420 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250210 CA025P
EAN/GTIN 4960664863440
Číslo výrobcu TMH00104

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka