CNMG 120404 CA025P

Artiklové číslo: 250210 CA025P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ CA025P
Řezný materiál TK
Povlak CVD
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PS
Hloubka řezu ap 1 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 420 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250210 CA025P
EAN / GTIN 4960664863440
Číslo výrobce TMH00104

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku