CNMG 120416 HB7140-2

Č. pol.: 250162 HB7140-2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,50 € / ks
  • Od 10 ks
    8,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120416
Uhlový Polomer 1,6 mm
Typ HB7140-2
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie M
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok VM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250162 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263314943

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka