{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120416 | |
Nirkon säde | 1,6 mm | |
Laji | HB7140-2 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | VM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250162 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263314943 |