Vyražeč závlaček nejiskřivý 3 mm

Č. pol.: 249.3SR
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 249.3SR
EAN/GTIN 3148518708746
Číslo výrobcu 249.3SR
Číslo L L60130 9763

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 3
  • d [mm]: 9
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 20