Kopírovacia vyvrtávacia tyč KOMET® UniTurn®, pravá 3

Č. pol.: 240110 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre otvory od ⌀ Dmin 3 mm
Úžitková dĺžka 10 mm
⌀ stopky d 4 mm
Polomer R 0,1 mm
f 1,25 mm
a 2,7 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,2 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 0,7 mm
vhodné kliešte č. 240100 12/4; 16/4
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,02 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 240110 3
EAN/GTIN 4047109071018
Číslo výrobcu H51 32100.0182

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
180
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
100
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál = BK 82.
Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely