Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Barra de mandrinar copiadora KOMET® UniTurn®, hacia la derecha, L2 = 10 mm, ⌀ Dmin: 3mm

Número de artículo: 240110 3

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 3 mm
Longitud útil 10 mm
⌀ del mango d 4 mm
Radio R 0,1 mm
f 1,25 mm
a 2,7 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,2 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 0,7 mm
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 12/4, 16/4
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,02 mm/rev.
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 240110 3
Número del fabricante H51 32100.0182
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte = BK 82.
A partir de tamaño 5, con aportación interna de refrigerante; con diámetros reducidos, el refrigerante se transmite a través del soporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados