TK hlava výstružníka HPC, tolerancia stopky H7 Slepý otvor 21,201-X

Č. pol.: 239725 21,201-X
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri slepom a priechodnom otvore
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Rozsah ⌀ 21,201 mm - 22,2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia vŕtania H7
Použitie pri type otvora pri slepom a priechodnom otvore
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Pološtandard áno
Veľkosť upínania 16 mm
Dĺžka britov l1 14 mm
Dĺžka hlavy l 26 mm
Počet rezných hrán Z 8
vhodný upínač GARANT TopCut
Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239725 21,201-X
EAN/GTIN 4062406606404

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou brúsené pre toleranciu IT7. Geometria rezu prispôsobená aplikácii.
Chod systému ≤ 5 µm (v súvislosti s hlavou a držiakom) v zmontovanom stave.
S krátkymi reznými hranami a rovnými drážkami.

Použitie:

Pre slepé otvory.
Pre HPC/HSC výstružníky.

Poznámka:

Celková užitočná dĺžka = L1 (upínací prvok číslo 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710239720).
vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Lehota dodania: 4 týždne
Minimálne objednávacie množstvo: 1 kus
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky
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
    Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka