VHM-brotschhuvud HPC H7 stål bottenhål 21,201-X mm

Art-nr: 239725 21,201-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid bottenhål och genomgående hål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
⌀-Område 21,201 mm - 22,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Borrtolerans H7
Användning vid håltyp vid bottenhål och genomgående hål
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Semi Standard ja
Hållarstorlek 16 mm
Skärlängd l1 14 mm
huvudets längd l 26 mm
Antal skär Z 8
passande grundhållare GARANT TopCut
Produktslag Skärinsats för brotschning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239725 21,201-X
EAN/GTIN 4062406606404

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
Med korta skäreggar och raka spår.

Användningsdata:

För brotschning av bottenhål.
För HPC-/HSC-brotschning.

Anmärkning:

Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
Andra storlekar kan levereras på förfrågan.
Leveranstid: 4 veckor
Minsta orderkvantitet: 1 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "TopCut" Visa alla
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
    Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen