TK hlava výstružníka HPC, tolerancia stopky H7 Priechodný otvor 10,000-X

Č. pol.: 239720 10,000-X
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri slepých otvoroch
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Rozsah ⌀ 10 mm - 10,7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia vŕtania H7
Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Pološtandard áno
Veľkosť upínania 10 mm
Dĺžka britov l1 10 mm
Dĺžka hlavy l 18 mm
Počet rezných hrán Z 6
vhodný upínač GARANT TopCut
Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239720 10,000-X
EAN/GTIN 4062406606145

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou s povrchovou úpravou pre montáž IT7. Geometria rezu prispôsobená aplikácii.
Chod systému ≤ 5 µm (v súvislosti s hlavou a držiakom) v zmontovanom stave.
S krátkymi reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

Použitie:

Na priechodné otvory.
Pre HPC/HSC vystružovanie.

Poznámka:

Celková užitočná dĺžka = L1 (upínací prvok č. 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710239720).
vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Lehota dodania: 4 týždne
Minimálne objednávacie množstvo: 1 kus
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky
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
    Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka