VHM plėtimo galvutė HPC H7, plienas Kiauroji kiaurymė 10,000-X mm

Prekės Nr.: 239720 10,000-X
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Gręžimo tolerancija: H7
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinosioms kiaurymėms
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
⌀ ribos 10 mm - 10,7 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Gręžimo tolerancija H7
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinosioms kiaurymėms
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
Pusiau standartinis taip
Laikiklio dydis 10 mm
Pjovimo briaunos ilgis l1 10 mm
Galvutės ilgis I 18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
tinkamas laikiklis GARANT TopCut
Produkto rūšis Pjovimo galvutė plėtimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 239720 10,000-X
EAN / GTIN 4062406606145

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Ketus
K
80
GGG
K
60
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Keičiamos plėtimo galvutės kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.
Surinktos sistemos eiga ≤ 5 μm (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms.
HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).
Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.
Kiti dydžiai − pagal paklausimą.
Tiekimo terminas: 4 savaitės
Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.
Gamyba pagal kliento poreikius:
Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską
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
    Nominalus ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį